Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0060001/100
Cod. Produttore
0060001/100
Cod. EAN
4044777027125

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 70 mm²
  • Isolamento: fino a 180°C
  • Tipo: unipolare
  • Colore: nero
  • Applicazione: industriale
  • Materiale: alta qualità
  • Serie: HEAT 180 SIF
  • Protezione: termica elevata
Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare OLFLEX HEAT 180 SIF con sezione da 70 mm² e isolamento resistente alle alte temperature fino a 180 gradi Celsius. Il conduttore è realizzato in materiale di alta qualità con superficie specifica per garantire efficienza e sicurezza nelle installazioni elettriche. Adatto per applicazioni industriali che richiedono elevata affidabilità e protezione termica, offre ottime prestazioni in ambienti critici. Il colore nero del rivestimento facilita l’identificazione e l’integrazione nei sistemi elettrici.

sezione nominale del conduttore

70 mm²

isolamento filo

Altro

peso

724 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

14,2 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

85,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X70Mmâ² Olflex Heat 180 Sif Nero