Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1249534/500
Cod. Produttore
1249534/500
Cod. EAN
4044777174515

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 180 SiF A 1x70 BK
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX HEAT 180 SIF A 1X70 BK è un prodotto elettrico progettato per applicazioni che richiedono resistenza al calore fino a 180 gradi Celsius. Realizzato con un conduttore di alta qualità, garantisce affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Il rivestimento esterno nero offre protezione contro agenti esterni e usura, assicurando durabilità nel tempo. Questo cavo è ideale per ambienti industriali e situazioni in cui è necessario un materiale resistente e performante, mantenendo elevate prestazioni elettriche anche in condizioni di stress termico.

sezione nominale del conduttore

70 mm²

isolamento filo

Altro

peso

775 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

numero di fili

1

diametro esterno circa

15,5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

93 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X70Mmâ² Olflex Heat 180 Sif A Nero Unipolare