Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1244001/100
Cod. Produttore
1244001/100
Cod. EAN
4044776766711

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 125 SC 1X70 BK
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 125 SC con tensione nominale 450/750V, costituito da un singolo conduttore di sezione 70 mm². Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità, dotato di isolamento specifico per garantire sicurezza e resistenza termica. Progettato per applicazioni che richiedono affidabilità e durabilità, questo cavo è ideale per impianti elettrici industriali e civili, assicurando elevate prestazioni grazie alla superficie del conduttore ottimizzata e alla classe costruttiva avanzata. Il rivestimento esterno protegge efficacemente contro agenti esterni, mantenendo la funzionalità anche in condizioni di esercizio gravose.

sezione nominale del conduttore

70 mm²

isolamento filo

Altro

peso

710 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-22

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

14,2 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

56,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Certificato per applicazioni a bordo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-3-22 (cat a)

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 ... 125 °C

Produttore

Cavo 1X70Mmâ² Olflex Heat 125 Sc Nero Unipolare