Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1244000
Cod. Produttore
1244000
Cod. EAN
4044776498926

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 450/750V
  • Sezione cavo: 1X70 mm²
  • Colore isolante: Giallo/Verde
  • Resistenza termica: Alta
  • Applicazioni: Industriale, Automazione
  • Materiale: Premium
  • Serie: HEAT 125 SC
  • Conduttività: Eccellente
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 125 SC 1X70 GNYE, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali premium, questo cavo offre un'eccellente conduttività elettrica e resistenza meccanica. La sua colorazione gialla ne facilita l'identificazione, rendendolo ideale per applicazioni industriali e di automazione. Con una sezione di 1X70, è perfetto per garantire prestazioni affidabili in ambienti critici. Scegli OLFLEX HEAT per la tua prossima installazione elettrica.

sezione nominale del conduttore

70 mm²

isolamento filo

Altro

peso

710 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-3-22

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

14,2 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Dca

Reazione al fuoco secondo la norma EN 13501-6: Produzione di fumo

S1

Classe di corrosività secondo EN 13501-6

a1

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

56,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Certificato per applicazioni a bordo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-3-22 (cat a)

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-55 ... 125 °C

Produttore

Cavo 1X70Mmâ² Olflex Heat 125 Sc Gn Unipolare