Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026661
Cod. Produttore
0026661
Cod. EAN
4044773033793

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX FD 90
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 1 x 70 mm²
  • Costruzione: cavo flessibile
  • Materiale isolante: polivinilcloruro (PVC)
  • Resistenza: alta usura e agenti esterni
  • Applicazione: uso industriale
  • Durata: elevata affidabilità
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX FD 90 CY 1X70, un cavo elettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione ottimale contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. La sua costruzione flessibile facilita l'installazione e l'utilizzo, rendendolo ideale per ambienti dinamici. Scegli OLFLEX FD 90 CY 1X70 per un'affidabilità senza pari e una lunga durata nel tempo.

isolamento filo

PVC

peso

921 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Arancione

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

1

sezione nominale del conduttore principale

70 mm²

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

19,4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

145,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

145,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

58,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 1X70Mmâ² Olflex Fd 90 Cy