Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026661/100
Cod. Produttore
0026661/100
Cod. EAN
4044775164334

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 70 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Resistenza al calore: elevata
  • Flessibilità: ottima
  • Isolamento: efficace
  • Applicazione: industriale e civile
  • Protezione: meccanica e termica
  • Serie: OLFLEX FD 90 CY
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX FD 90 CY è caratterizzato da un singolo filo principale di sezione 70 mm², progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione e sicurezza. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono resistenza al calore e affidabilità nel tempo, grazie alla sua costruzione robusta e materiali di alta qualità. La sua struttura consente una facile installazione e un'ottima flessibilità, rendendolo adatto a impianti elettrici industriali e civili dove è necessario un isolamento efficace e una protezione ottimale contro le sollecitazioni meccaniche e termiche.

isolamento filo

PVC

peso

921 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Arancione

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

1

sezione nominale del conduttore principale

70 mm²

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

19,4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

145,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

145,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

58,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 1X70Mmâ² Olflex Fd 90 Cy