Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026661/1000
Cod. Produttore
0026661/1000
Cod. EAN
4044775164341

Informazioni di prodotto

OLFLEX FD 90 CY 1X70
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX FD 90 CY con un singolo filo principale di sezione 70 mm², progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle installazioni elettriche. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono resistenza al calore e durabilità, assicurando un trasporto sicuro ed efficiente della corrente. La sua struttura è studiata per facilitare l'installazione e mantenere la sicurezza degli impianti elettrici in ambienti industriali e civili.

isolamento filo

PVC

peso

921 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Arancione

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

1

sezione nominale del conduttore principale

70 mm²

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

19,4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

145,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

145,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

58,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 1X70Mmâ² Olflex Fd 90 Cy