Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026661/50
Cod. Produttore
0026661/50
Cod. EAN
4044775164327

Informazioni di prodotto

OLFLEX FD 90 CY 1X70
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX FD 90 CY con un singolo conduttore da 70 mm², progettato per garantire elevate prestazioni e sicurezza nelle installazioni elettriche. Questo cavo è caratterizzato da un isolamento resistente al calore fino a 90 gradi, assicurando affidabilità anche in condizioni operative impegnative. Ideale per applicazioni industriali e civili, offre una trasmissione efficiente della corrente con un design robusto e durevole. La sua struttura facilita l'installazione e la manutenzione, rendendolo una scelta eccellente per impianti elettrici professionali.

isolamento filo

PVC

peso

921 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Arancione

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

1

sezione nominale del conduttore principale

70 mm²

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

19,4 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

145,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

145,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

58,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 1X70Mmâ² Olflex Fd 90 Cy