Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026617/50
Cod. Produttore
0026617/50
Cod. EAN
4044775163733

Informazioni di prodotto

OLFLEX FD 90 1X70
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX FD 90 1X70 è un materiale elettrico di alta qualità progettato per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni. È costituito da un singolo filo principale con sezione di 70 mm², ideale per applicazioni che richiedono una trasmissione efficiente della corrente. Questo cavo si distingue per la sua resistenza al calore e la capacità di mantenere le prestazioni anche in condizioni di temperatura elevate, assicurando durata e protezione contro i rischi elettrici. Perfetto per impianti industriali e civili, combina robustezza e flessibilità per facilitare l’installazione e l’utilizzo in ambienti diversi.

isolamento filo

PVC

peso

837 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

1

sezione nominale del conduttore principale

70 mm²

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

18,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

137,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

137,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

54,9 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 1X70Mmâ² Olflex Fd 90