Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026617
Cod. Produttore
0026617
Cod. EAN
4044773034790

Informazioni di prodotto

OLFLEX FD 90 1X70
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX FD 90 1X70, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre flessibilità e durata, rendendolo ideale per ambienti di lavoro impegnativi. La sua costruzione robusta assicura una resistenza ottimale a sollecitazioni meccaniche, mentre il design innovativo facilita l'installazione. OLFLEX FD 90 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e prestazioni superiori nel settore elettrico.

isolamento filo

PVC

peso

837 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

1

sezione nominale del conduttore principale

70 mm²

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

18,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

137,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

137,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

54,9 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 1X70Mmâ² Olflex Fd 90