Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026617/100
Cod. Produttore
0026617/100
Cod. EAN
4044774628899

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX FD 90
  • Tensione nominale: 0,6/1 kV
  • Sezione conduttore: 1x70 mm²
  • Resistente a temperature: -40°C a +90°C
  • Isolamento: PVC speciale
  • Protezione: Resistente ai raggi UV
  • Applicazioni: Industriale, ambienti difficili
  • Certificazioni: Norma CEI 20-35
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX FD 90 1X70, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti e durevoli, assicurando una lunga vita utile e affidabilità. La sua struttura è ottimizzata per resistere a condizioni ambientali sfavorevoli, rendendolo ideale per ambienti di lavoro impegnativi. Con il suo design innovativo, l'OLFLEX FD 90 1X70 rappresenta una scelta sicura per le tue esigenze elettriche.

isolamento filo

PVC

peso

837 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

1

sezione nominale del conduttore principale

70 mm²

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

18,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

137,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

137,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

54,9 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 1X70Mmâ² Olflex Fd 90