Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1062946
Cod. Produttore
1062946
Cod. EAN
4044777040223

Informazioni di prodotto

  • Sezione filo: 70 mm²
  • Tipo cavo: OLFLEX CHAIN 809 SC CY
  • Applicazione: Catene portacavi
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Uso: Trasmissione potenza
  • Durata: Lunga
  • Sicurezza: Eccellente
  • Serie: CHAIN 809 SC CY
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CHAIN 809 SC CY con un singolo filo principale da 70 mm², progettato per garantire elevate prestazioni in applicazioni industriali. Questo cavo è ideale per l’installazione in catene portacavi, offrendo flessibilità e resistenza meccanica. La sua struttura robusta assicura una lunga durata anche in ambienti di lavoro impegnativi, mantenendo un’eccellente conduttività e sicurezza elettrica. Adatto per trasmissioni di potenza e controllo, rappresenta una soluzione affidabile per impianti elettrici professionali.

isolamento filo

PVC

peso

885 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

1

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

18,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

185 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

185 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

74 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 1X70Mmâ² Olflex Chain 809 Sc Cy