Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1062913
Cod. Produttore
1062913
Cod. EAN
4044776551997

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttore: 70 mm²
  • Tipo cavo: OLFLEX CHAIN 809 SC
  • Conduttore: singolo
  • Applicazioni: industriali
  • Protezione: meccanica e ambientale
  • Uso: impianti complessi
  • Affidabilità: elevata
  • Serie: OLFLEX CHAIN
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CHAIN 809 SC con conduttore singolo da 70 mm², progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione e resistenza meccanica. Ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e durata nel tempo, questo cavo offre una struttura robusta e una protezione efficace contro sollecitazioni meccaniche e ambientali. La sua costruzione assicura una trasmissione efficiente della corrente, rendendolo adatto a impianti elettrici complessi e sistemi di automazione.

isolamento filo

PVC

peso

778 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili principali

1

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

diametro esterno circa

17,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

176 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

176 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

70,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 1X70Mmâ² Olflex Chain 809 Sc