Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4521094
Cod. Produttore
4521094
Cod. EAN
4044773417913

Informazioni di prodotto

  • Tipo: H07V-K
  • Sezione conduttore: 1X70 mm²
  • Materiale: Rame
  • Isolamento: Resistente
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Resistenza termica: Ottimale
  • Applicazioni: Professionali
  • Serie: RR4521094
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico H07V-K 1X70 OG è caratterizzato da un singolo conduttore in rame di alta qualità con isolamento resistente, progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. La superficie del conduttore è trattata per migliorare la conducibilità e la durata nel tempo, rendendo questo cavo ideale per applicazioni che richiedono prestazioni costanti e protezione efficace contro gli agenti esterni. Grazie alla sua costruzione robusta e al materiale isolante di qualità, questo cavo offre un'eccellente resistenza meccanica e termica, assicurando una lunga vita operativa in ambienti elettrici professionali.

sezione nominale del conduttore

70 mm²

isolamento filo

PVC

peso

680 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Arancione

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

96 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Arancione

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X70Mmâ² Og H07V-k Unipolare