Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR3022682/500
Cod. Produttore
3022682/500
Cod. EAN
4044774653334

Informazioni di prodotto

NSHXAFO 1,8/3kV 1x70 BK
Descrizione del produttore: Il cavo NSHXAFO 1,8/3KV 1X70 BK è un prodotto elettrico progettato per garantire elevate prestazioni di isolamento e sicurezza in impianti ad alta tensione. Realizzato con conduttore di alta qualità e isolato per resistere a tensioni fino a 3 kV, è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono affidabilità e durata nel tempo. Il rivestimento nero conferisce protezione aggiuntiva contro gli agenti esterni, assicurando stabilità e resistenza meccanica. Questo cavo è adatto per trasmissione di energia elettrica in ambienti con condizioni operative impegnative.

sezione nominale del conduttore

70 mm²

isolamento filo

Gomma

peso

880 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

3 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

1,8 KILOVOLT

numero di fili

1

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

117 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X70Mmâ² Nshxafo 1,8/3Kv Nero Unipolare