Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1600309
Cod. Produttore
1600309
Cod. EAN
4044773090840

Informazioni di prodotto

  • Tipo: NSGAFOU
  • Tensione nominale: 1,8/3 kV
  • Sezione conduttore: 1X70 mm²
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Resistenza: Robusta struttura
  • Serie: RR1600309
  • Durata: Elevata affidabilità
Descrizione del produttore: Il cavo NSGAFOU 1,8/3KV 1X70 è progettato per garantire elevate prestazioni elettriche e affidabilità. Realizzato con materiali conduttori di alta qualità, assicura una trasmissione efficiente dell'energia con una tensione nominale di 1,8/3 kV. La sua struttura robusta e la classe del conduttore lo rendono ideale per installazioni che richiedono resistenza e durata nel tempo, offrendo sicurezza e stabilità nelle applicazioni elettriche. Questo cavo è perfetto per impieghi in ambito industriale e civile dove è necessario un prodotto affidabile e conforme agli standard tecnici.

sezione nominale del conduttore

70 mm²

isolamento filo

Gomma

peso

880 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

3 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

1,8 KILOVOLT

numero di fili

1

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

123 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo EN 50200

No

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X70Mmâ² Nsgafou 1,8/3Kv Unipolare