Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1600309/100
Cod. Produttore
1600309/100
Cod. EAN
4044775110072

Informazioni di prodotto

NSGAFOU 1,8/3kV 1x70
Descrizione del produttore: Cavo elettrico NSGAFOU con tensione nominale di 1,8/3 kV, costituito da un singolo conduttore da 70 mm². Progettato per garantire elevate prestazioni e sicurezza nelle installazioni elettriche, è ideale per applicazioni che richiedono resistenza e affidabilità nel trasporto di energia. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando una conduzione efficiente e duratura nel tempo.

sezione nominale del conduttore

70 mm²

isolamento filo

Gomma

peso

880 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

3 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

1,8 KILOVOLT

numero di fili

1

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

123 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo EN 50200

No

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-25 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X70Mmâ² Nsgafou 1,8/3Kv Unipolare