Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4533009/100
Cod. Produttore
4533009/100
Cod. EAN
4044776708230

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H07RN-F
  • Sezione conduttore: 70 mm²
  • Numero conduttori: 1
  • Versione: Enhanced
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Flessibilità: Alta
  • Serie: RR4533009/100
Descrizione del produttore: Il cavo H07RN-F versione migliorata è costituito da un singolo conduttore di alta qualità con sezione da 70 mm², progettato per garantire elevate prestazioni elettriche e resistenza meccanica. Il conduttore è realizzato con materiali selezionati per assicurare una superficie ottimale e una classe di conduttore che ne favorisce la flessibilità e la durabilità. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e sicurezza nell’installazione elettrica, offrendo una soluzione robusta e versatile per il trasporto di corrente in ambienti industriali e civili.

sezione nominale del conduttore

70 mm²

isolamento filo

Gomma

peso

914 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

139,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

93,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-40 ... 80 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X70Mmâ² H07Rn-f Enhanced Comando