Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2210704/500
Cod. Produttore
2210704/500
Cod. EAN
4044774652559

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H01N2-D 1X70
  • Sezione conduttore: 70 mm²
  • Numero conduttori: 1
  • Materiale: Alta qualità
  • Protezione: Resistente ambientale
  • Applicazione: Elettrica industriale
  • Serie: RR2210704/500
  • Durata: Elevata affidabilità
Descrizione del produttore: Scopri il cavo H01N2-D 1X70, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, offre una conduzione ottimale e una protezione eccellente contro le condizioni ambientali. La sua versatilità lo rende ideale per l'uso in diversi contesti, assicurando sempre la massima sicurezza e durata. Scegli il H01N2-D 1X70 per le tue esigenze elettriche e goditi la tranquillità di un prodotto di eccellenza.

sezione nominale del conduttore

70 mm²

peso

765 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

100 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

tensione nominale U0

100 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

84,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

84,5 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 85 °C

Produttore

Cavo 1X70Mmâ² H01N2-d Comando