Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR2210704/1000
Cod. Produttore
2210704/1000
Cod. EAN
4044775221174

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H01N2-D
  • Sezione conduttore: 70 mm²
  • Conduttore: singolo
  • Uso: industriale e civile
  • Materiale: alta qualità
  • Affidabilità: elevata
  • Trasmissione corrente: efficiente
  • Serie: RR2210704/1000
Descrizione del produttore: Cavo elettrico H01N2-D con conduttore singolo da 70 mm², caratterizzato da un materiale conduttore di alta qualità e superficie specifica per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle installazioni elettriche. Progettato per assicurare una trasmissione efficiente della corrente, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono robustezza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

70 mm²

peso

765 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

100 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Gomma

tensione nominale U0

100 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

84,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

84,5 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 85 °C

Produttore

Cavo 1X70Mmâ² H01N2-d Comando