Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4161300/50
Cod. Produttore
4161300/50
Cod. EAN
4044774698106

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 70 mm²
  • Conduttore: rame alta qualità
  • Isolamento: materiali specifici
  • Classe conduttore: elevata
  • Applicazione: trasporto corrente
  • Resistenza: meccanica e elettrica
  • Serie: OLFLEX WIRE MS 2.1
  • Colore: GNYE
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX WIRE MS 2.1 è costituito da un singolo conduttore in rame di alta qualità, con sezione di 70 mm², progettato per garantire un'ottima conducibilità e resistenza meccanica. L'isolamento è realizzato con materiali specifici che assicurano protezione e sicurezza nell'uso elettrico. Il conduttore è di classe elevata, con superficie trattata per migliorare la durata e la performance nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e efficienza nel trasporto di corrente elettrica.

sezione nominale del conduttore

70 mm²

isolamento filo

PVC

peso

735 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

15,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

93,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X70Mmâ² Gnye Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare