Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4161301/100
Cod. Produttore
4161301/100
Cod. EAN
4044777024438

Informazioni di prodotto

  • Sezione filo: 70 mm²
  • Isolamento: resistente e affidabile
  • Colore: nero
  • Conduttore: singolo filo
  • Applicazioni: elettriche industriali
  • Serie: OLFLEX WIRE MS 2.1
  • Prestazioni: elevata durabilità
  • Facilità installazione: ottimizzata
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX WIRE MS 2.1 è un prodotto di alta qualità caratterizzato da un singolo filo conduttore di sezione 70 mm², rivestito con un isolamento resistente e affidabile. Il conduttore è realizzato con materiali selezionati per garantire eccellenti prestazioni elettriche e meccaniche, adatto per applicazioni che richiedono sicurezza e durabilità. La superficie del conduttore è progettata per ottimizzare la conducibilità e facilitare l'installazione. Questo cavo nero rappresenta una soluzione ideale per impianti elettrici che necessitano di un filo robusto e performante.

sezione nominale del conduttore

70 mm²

isolamento filo

PVC

peso

735 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

15,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

93,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X70Mmâ² Bk Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare