Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4161301/50
Cod. Produttore
4161301/50
Cod. EAN
4044774698120

Informazioni di prodotto

Multi-Standard SC 2.1 1X70 BK
Descrizione del produttore: Scopri il MULTI-STANDARD SC 2.1 1X70 BK, un prodotto versatile e affidabile per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è progettato per garantire prestazioni elevate e durature. Il colore nero conferisce un aspetto elegante e moderno, perfetto per qualsiasi ambiente. Ideale per applicazioni che richiedono standard multipli, il MULTI-STANDARD SC 2.1 1X70 BK è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e funzionalità nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

70 mm²

isolamento filo

PVC

peso

735 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

15,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

93,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X70Mmâ² Bk Olflex Wire Ms 2.1 Unipolare