Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4151301/500
Cod. Produttore
4151301/500
Cod. EAN
4044774727431

Informazioni di prodotto

Multi-Standard SC 2.2 1X70 BK
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX WIRE MS 2.2 1X70 BK è progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle applicazioni industriali. Caratterizzato da un conduttore singolo di alta qualità con isolamento specifico, offre una resistenza ottimale e una protezione efficace contro le interferenze elettriche. Il materiale del conduttore e la superficie sono studiati per assicurare una conduttività superiore e una lunga durata nel tempo. Questo cavo è ideale per installazioni che richiedono sicurezza e robustezza, mantenendo al contempo flessibilità e facilità di posa. La dimensione AWG e la classe del conduttore sono calibrate per supportare carichi elettrici significativi, rendendo questo prodotto una scelta affidabile per diverse esigenze di cablaggio.

sezione nominale del conduttore

70 mm²

isolamento filo

PVC

peso

735 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

15,6 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

93,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Produttore

Cavo 1X70 Nero Olflex Wire Ms 2.2 Unipolare