Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4521004/50
Cod. Produttore
4521004/50
Cod. EAN
4044774703756

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H07V-K
  • Sezione: 1X70 mm²
  • Colore: GNYE
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriale/residenziale
  • Conduttività: Eccellente
  • Resistenza: Elevata
  • Serie: RR4521004/50
Descrizione del produttore: Il RR4521004/50 è un cavo di alta qualità della famiglia H07V-K, realizzato in materiale di prima scelta. Con una sezione di 1X70 mm², questo cavo è progettato per garantire un'eccellente conduttività e resistenza. La sua colorazione GNYE offre una visibilità ottimale, rendendolo ideale per applicazioni elettriche in ambienti industriali e residenziali. Scegliendo questo prodotto, si ottiene una soluzione affidabile e duratura per le esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

70 mm²

isolamento filo

PVC

peso

680 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

96 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X70 Gnye H07V-k Unipolare