Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4521004/100
Cod. Produttore
4521004/100
Cod. EAN
4044777031634

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: H07V-K 1X70 GNYE
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 70 mm²
  • Colore: Giallo/Verde
  • Isolamento: PVC resistente
  • Uso: Industriale e civile
  • Protezione: Meccanica robusta
  • Serie: RR4521004/100
Descrizione del produttore: Scopri l'innovativa H07V-K 1X70 GNYE, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni elettriche in ambienti industriali e civili. Il suo design robusto offre una protezione ottimale contro le sollecitazioni meccaniche. Grazie alla sua versatilità, è perfetto per collegamenti di potenza e trasmissione di segnali. Scegli H07V-K 1X70 GNYE per la tua prossima installazione elettrica.

sezione nominale del conduttore

70 mm²

isolamento filo

PVC

peso

680 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

96 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

5 ... 70 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X70 Gnye H07V-k Unipolare