Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4726124/100
Cod. Produttore
4726124/100
Cod. EAN
4044774732237

Informazioni di prodotto

X07Z-K 90?C 1X6 GN
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico X07Z-K 90 C 1X6 GN è progettato per garantire elevate prestazioni e affidabilità nelle installazioni elettriche. È costituito da un singolo conduttore con isolamento specifico che assicura sicurezza e durata nel tempo. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie ottimizzata per una migliore conduzione elettrica. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono resistenza termica fino a 90 gradi Celsius e un isolamento conforme agli standard industriali, offrendo una soluzione efficiente e sicura per l'impiantistica elettrica professionale.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

Altro

peso

65 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

22 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Verde

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 ... 90 °C

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 90 °C

Produttore

Cavo 1X6Mmâ² X07Z-k 90 C Gn Unipolare