Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160710/100
Cod. Produttore
4160710/100
Cod. EAN
4044774696621

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX WIRE MS 2.1
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttore: 1x6 mm²
  • Colore isolamento: giallo
  • Conduttore: singolo, alta qualità
  • Isolamento: specifico, sicuro
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Materiale conduttivo: prima scelta
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX WIRE MS 2.1 presenta un singolo conduttore di alta qualità con isolamento specifico per garantire sicurezza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiale conduttivo di prima scelta e dispone di una superficie ottimizzata per migliorare la conducibilità. La classificazione del conduttore e le dimensioni AWG sono studiate per assicurare prestazioni eccellenti in vari contesti applicativi. Questo prodotto è ideale per chi cerca un filo elettrico resistente e performante, adatto a molteplici utilizzi nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

peso

63 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

4,8 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

10

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

19,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Giallo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X6Mmâ² Olflex Wire Ms 2.1 Ye Unipolare