Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160710
Cod. Produttore
4160710
Cod. EAN
4044773375848

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: 1X6
  • Colore: Giallo
  • Serie: MULTI-STANDARD SC 2.1
  • Applicazioni: Versatili
  • Materiale: Alta qualità
  • Design: Compatto
  • Visibilità: Elevata
  • Affidabilità: Garantita
Descrizione del produttore: Scopri il MULTI-STANDARD SC 2.1 1X6 YE, un prodotto versatile e innovativo. Questo articolo è progettato per soddisfare le esigenze di diverse applicazioni elettriche, garantendo prestazioni elevate e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, il suo design compatto e funzionale lo rende ideale per l'uso in vari ambienti. La colorazione gialla non solo offre visibilità, ma aggiunge anche un tocco di stile al tuo impianto elettrico. Un'ottima scelta per chi cerca efficienza e durata.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

peso

63 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

4,8 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

10

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

19,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Giallo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X6Mmâ² Olflex Wire Ms 2.1 Ye Unipolare