Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160744/100
Cod. Produttore
4160744/100
Cod. EAN
4044774696669

Informazioni di prodotto

Multi-Standard SC 2.1 1X6 WHBU
Descrizione del produttore: Scopri il modello RR4160744/100, una soluzione versatile della famiglia MULTI-STANDARD. Questo prodotto è progettato con un'uscita SC 2.1 e una configurazione di 1X6, garantendo prestazioni elevate e compatibilità con diverse applicazioni. Realizzato con materiali di alta qualità, il suo design elegante in bianco assicura un'integrazione armoniosa in qualsiasi ambiente. Ideale per chi cerca affidabilità e funzionalità nel settore elettrico, questo articolo rappresenta un'ottima scelta per le tue esigenze.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

peso

63 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Più

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

4,8 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

10

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

19,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X6Mmâ² Olflex Wire Ms 2.1 Whbu Unipolare