Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160705
Cod. Produttore
4160705
Cod. EAN
4044773376395

Informazioni di prodotto

  • Serie: MS 2.1
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttore: 1X6 mm²
  • Colore: Bianco
  • Compatibilità: Multi-standard
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazione: Elettrica
  • Design: Elegante e raffinato
Descrizione del produttore: Scopri il MULTI-STANDARD SC 2.1 1X6 WH, un prodotto della rinomata marca RR4160705. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo si distingue per la sua versatilità e compatibilità con vari standard. Il design elegante in bianco lo rende un'aggiunta raffinata a qualsiasi ambiente. Perfetto per applicazioni elettriche, offre prestazioni affidabili e durature. Scegli il MULTI-STANDARD SC 2.1 1X6 WH per un'esperienza elettrica senza compromessi.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

peso

63 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Bianco

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

4,8 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

10

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

19,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Bianco

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X6Mmâ² Olflex Wire Ms 2.1 Wh Unipolare