Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160700/100
Cod. Produttore
4160700/100
Cod. EAN
4044774696539

Informazioni di prodotto

  • Tipo: 1X6 GNYE
  • Serie: MS 2.1
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Professionali/residenziali
  • Protezione: Multi-standard
  • Conduzione: Affidabile e sicura
  • Prestazioni: Eccellenti
  • Durata: Stabile e duratura
Descrizione del produttore: Il RR4160700/100 è un cavo elettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti in una vasta gamma di applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo MULTI-STANDARD SC 2.1 1X6 GNYE offre una conduzione affidabile e sicura. La sua versatilità lo rende ideale per utilizzi professionali e residenziali, assicurando una connessione elettrica stabile e duratura. Scegli il RR4160700/100 per le tue esigenze elettriche e scopri la differenza nella qualità e nell'affidabilità.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

peso

68 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

4,8 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

10

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

19,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X6Mmâ² Olflex Wire Ms 2.1 Gnye Unipolare