Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160700
Cod. Produttore
4160700
Cod. EAN
4044773377064

Informazioni di prodotto

  • Tipo cavo: OLFLEX WIRE MS
  • Lunghezza: 2,1 metri
  • Sezione conduttore: 1x6 mm²
  • Colore conduttore: GNYE (verde/giallo)
  • Materiale: Alta qualità resistente
  • Applicazione: Domestico e professionale
  • Serie: RR4160700
  • Affidabilità: Elevata sicurezza
Descrizione del produttore: Il prodotto RR4160700 è un cavo elettrico di alta qualità, progettato per garantire prestazioni eccellenti. Con una lunghezza di 2.1 metri, è ideale per molteplici applicazioni elettriche. Questo cavo è realizzato in materiali resistenti, assicurando durabilità e sicurezza. La sua versatilità lo rende perfetto per l'uso domestico e professionale. Scegli RR4160700 per un collegamento affidabile e performante nelle tue installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

peso

68 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

4,8 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

10

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

19,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X6Mmâ² Olflex Wire Ms 2.1 Gnye Unipolare