Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160711/100
Cod. Produttore
4160711/100
Cod. EAN
4044774696638

Informazioni di prodotto

Multi-Standard SC 2.1 1X6 GN
Descrizione del produttore: Il prodotto RR4160711/100 è un cavo elettrico di alta qualità, appartenente alla famiglia MULTI-STANDARD SC 2.1 1X6 GN. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è progettato per garantire prestazioni eccellenti e affidabilità nel tempo. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni elettriche, mentre il design e la costruzione assicurano una connessione sicura e duratura. Scegli questo cavo per soddisfare le tue esigenze elettriche con efficienza e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

peso

63 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

4,8 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

10

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

19,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Verde

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X6Mmâ² Olflex Wire Ms 2.1 Gn Unipolare