Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160700K
Cod. Produttore
4160700K
Cod. EAN
4044773377033

Informazioni di prodotto

MULTI-STANDARD SC 2.1 EMBOSS 1X6 GNYE
Descrizione del produttore: Scopri il RR4160700K, un prodotto versatile della famiglia MULTI-STANDARD. Realizzato in materiale di alta qualità, questo articolo presenta una finitura embossata che si distingue per il suo design elegante. Con una configurazione di 2.1 e una capacità di 1X6 GN, è ideale per una varietà di applicazioni elettriche. La sua funzionalità e robustezza lo rendono un'ottima scelta per chi cerca affidabilità e prestazioni elevate nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

peso

63 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

4,8 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

10

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

19,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X6Mmâ² Olflex Wire Ms 2.1 Emboss Gnye Cavo