Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160714/100
Cod. Produttore
4160714/100
Cod. EAN
4044774696645

Informazioni di prodotto

  • Tipo: unipolare
  • Sezione: 6 mm²
  • Conduttore: rame alta qualità
  • Isolamento: robusto e flessibile
  • Applicazioni: industriali e civili
  • Superficie: liscia e resistente
  • Serie: OLFLEX WIRE MS 2.1
  • Protezione: usura e agenti esterni
Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare OLFLEX WIRE MS 2.1 con conduttore in rame di alta qualità, isolamento resistente e superficie liscia per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche. Progettato per offrire elevate prestazioni e durata nel tempo, è ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono un filo singolo da 6 mm² con isolamento robusto e flessibile. La struttura del conduttore assicura un'eccellente conducibilità elettrica, mentre il rivestimento protegge contro usura e agenti esterni.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

peso

63 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

4,8 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

10

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

19,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X6Mmâ² Olflex Wire Ms 2.1 Dbu Unipolare