Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160702/100
Cod. Produttore
4160702/100
Cod. EAN
4044774696553

Informazioni di prodotto

  • Serie: MULTI-STANDARD SC 2.1
  • Sezione cavo: 1X6 mm²
  • Colore: Blu
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Versatile elettrico
  • Design: Robusto e affidabile
  • Standard: Multi-standard
  • Prestazioni: Eccellenti
Descrizione del produttore: Scopri il RR4160702/100, un prodotto della famiglia MULTI-STANDARD SC 2.1 1X6 BU. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo è progettato per garantire prestazioni eccellenti. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni elettriche. Con un design robusto e affidabile, il RR4160702/100 si distingue per la sua capacità di adattarsi a vari standard, offrendo così una soluzione efficace per i tuoi progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

peso

68 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

4,8 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

10

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

19,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X6Mmâ² Olflex Wire Ms 2.1 Bu Unipolare