Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160703/100
Cod. Produttore
4160703/100
Cod. EAN
4044774696560

Informazioni di prodotto

  • Serie: MS 2.1
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttore: 1X6 mm²
  • Materiale: alta qualità
  • Compatibilità: multi-standard
  • Applicazioni: varie
  • Design: robusto e funzionale
  • Prestazioni: affidabili e durature
Descrizione del produttore: Scopri il MULTI-STANDARD SC 2.1 1X6 BN, un prodotto versatile e innovativo progettato per soddisfare le esigenze di connessione elettrica. Realizzato con materiali di alta qualità, questo articolo garantisce prestazioni affidabili e durature. La sua compatibilità con diversi standard lo rende ideale per molteplici applicazioni. Con un design funzionale e una costruzione robusta, il MULTI-STANDARD SC 2.1 1X6 BN è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nelle installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

peso

63 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Marrone

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

4,8 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

10

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

19,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Marrone

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X6Mmâ² Olflex Wire Ms 2.1 Bn Unipolare