Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR4160701/100
Cod. Produttore
4160701/100
Cod. EAN
4044774696546

Informazioni di prodotto

  • Serie: MULTI-STANDARD SC
  • Tensione nominale: non specificata
  • Sezione conduttore: 1X6 mm²
  • Colore: nero
  • Materiale: resistente
  • Finitura: elegante
  • Applicazioni: elettriche varie
  • Design: moderno e raffinato
Descrizione del produttore: Scopri il MULTI-STANDARD SC 2.1 1X6 BK, un prodotto versatile e di alta qualità. Realizzato con materiali resistenti, questo articolo è progettato per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni elettriche. La sua finitura nera elegante non solo offre un aspetto moderno, ma è anche ideale per integrarsi in qualsiasi ambiente. Scegli questo prodotto per la sua funzionalità e il suo design raffinato, perfetto per soddisfare le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

PVC

peso

67 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

750 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

450 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

4,8 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Dimensioni AWG

10

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

19,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Integrità del circuito secondo IEC 60331-3

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 1X6Mmâ² Olflex Wire Ms 2.1 Bk Unipolare