› Cavi › Cavi Industria › Cavi comando FR FR2 FROR

Cavo 1X6Mmâ² Olflex Train 371 1,8Kv Comando

Cod. Rexel RR15371003/100
Cod. Produttore 15371003/100
Cod. EAN 4044777261215

Informazioni principali

  • Serie: Train 371
  • Tensione nominale: 1,8 kV
  • Conduttore: alta qualità
  • Resistenza meccanica: eccellente
  • Isolamento: robusto
  • Applicazione: industriale
  • Durata: elevata
  • Sicurezza: operativa

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cavo elettrico Olflex Train 371 con tensione nominale di 1,8 kV, costituito da un conduttore di alta qualità. Progettato per garantire affidabilità e prestazioni elevate in impianti elettrici, offre eccellente resistenza meccanica e durata nel tempo. Ideale per applicazioni industriali che richiedono un isolamento robusto e sicurezza operativa.

Caratteristiche tecniche

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

Altro

peso

116 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

3 KILOVOLT

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

1,8 KILOVOLT

numero di fili

1

senza fumo secondo IEC 61034-2

diametro esterno circa

7,4 mm

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

29,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-3-25 (cat d)

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 120 °C

Cavo 1X6Mmâ² Olflex Train 371 1,8Kv Comando