Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR15331004/100
Cod. Produttore
15331004/100
Cod. EAN
4044777253623

Informazioni di prodotto

OLFLEX TRAIN 331 600V 1X6 BK
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX TRAIN 331 è progettato per applicazioni elettriche con tensione fino a 600V. Presenta un conduttore di alta qualità conforme alle specifiche di classe appropriate, garantendo affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Il rivestimento esterno nero conferisce resistenza meccanica e protezione contro agenti esterni, rendendolo ideale per ambienti industriali e impianti elettrici esigenti. La struttura unipolare da 6 mm² assicura una trasmissione efficiente della corrente, supportando diverse esigenze di cablaggio. Questo cavo è una soluzione robusta e durevole per connessioni elettriche professionali.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

Altro

peso

70 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

1 KILOVOLT

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

0,6 KILOVOLT

numero di fili

1

senza fumo secondo IEC 61034-2

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Stagnato

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-45 ... 120 °C

Produttore

Cavo 1X6Mmâ² Olflex Train 331 600V Unipolare