Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1232656/100
Cod. Produttore
1232656/100
Cod. EAN
4044777291090

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 650 SC 1x6
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX HEAT 650 SC 1X6 è progettato per applicazioni elettriche che richiedono un conduttore singolo di alta qualità. Realizzato con un materiale conduttore specifico e una superficie ottimizzata, garantisce affidabilità e prestazioni elevate nelle installazioni. Questo cavo è ideale per resistere a condizioni termiche impegnative, assicurando sicurezza e durata nel tempo. La sua struttura è studiata per facilitare l'installazione e mantenere l'integrità elettrica anche in ambienti industriali.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

peso

84 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Altro

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

4,6 mm

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

46 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 700 °C

Produttore

Cavo 1X6Mmâ² Olflex Heat 650 Sc Unipolare