Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0091356/50
Cod. Produttore
0091356/50
Cod. EAN
4044775267967

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 6 mm²
  • Tipo conduttore: Singolo
  • Resistenza: Alte temperature
  • Isolamento: Materiale speciale
  • Applicazione: Installazioni elettriche
  • Efficienza: Alta sicurezza
  • Serie: OLFLEX HEAT 350 SC
  • Uso: Unipolare
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 350 SC con conduttore singolo di sezione 6 mm², progettato per applicazioni che richiedono resistenza alle alte temperature. Il conduttore è realizzato in materiale di alta qualità con superficie specifica per garantire affidabilità e prestazioni ottimali. Questo cavo unipolare è ideale per installazioni elettriche che necessitano di un materiale resistente e duraturo, assicurando sicurezza e efficienza nel trasporto della corrente.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

peso

84 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

400 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Bianco

tensione nominale U0

230 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

5,3 mm

Superficie conduttore

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Bianco

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 350 °C

Produttore

Cavo 1X6Mmâ² Olflex Heat 350 Sc