Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0091356/100
Cod. Produttore
0091356/100
Cod. EAN
4044774692395

Informazioni di prodotto

  • Serie: HEAT 350 SC
  • Tensione nominale: 350 V
  • Sezione conduttore: 1x6 mm²
  • Alta resistenza a temperature elevate
  • Flessibilità superiore
  • Adatto per uso industriale
  • Materiali durevoli
  • Design innovativo
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 350 SC 1X6, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Questo prodotto è ideale per applicazioni industriali e offre una straordinaria flessibilità e resistenza. Realizzato con materiali durevoli, il cavo è perfetto per ambienti di lavoro impegnativi. Con un design innovativo, OLFLEX HEAT 350 SC 1X6 garantisce prestazioni affidabili e sicurezza, rendendolo la scelta perfetta per i professionisti del settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

peso

84 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

400 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Bianco

tensione nominale U0

230 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

5,3 mm

Superficie conduttore

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,5 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Bianco

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 350 °C

Produttore

Cavo 1X6Mmâ² Olflex Heat 350 Sc