Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0054001/100
Cod. Produttore
0054001/100
Cod. EAN
4044774689043

Informazioni di prodotto

  • Serie: HEAT 180 SIF
  • Tensione nominale: 180°C
  • Sezione conduttore: 1X6 mm²
  • Colore isolamento: nero
  • Resistente a temperature elevate
  • Adatto per uso industriale
  • Materiali durevoli e affidabili
  • Elevata sicurezza operativa
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 SIF 1X6 BK, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre prestazioni affidabili e durature in ambienti critici. La sua colorazione nera non solo conferisce un aspetto elegante, ma contribuisce anche alla sua versatilità. Ideale per applicazioni industriali, OLFLEX HEAT 180 SIF 1X6 BK è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

Altro

peso

73 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Nero

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

30 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Nero

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X6Mmâ² Olflex Heat 180 Sif Nero