Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0054003/100
Cod. Produttore
0054003/100
Cod. EAN
4044774689098

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttore: 6 mm²
  • Isolamento: alte temperature
  • Conduttore: singolo
  • Materiale conduttore: alta qualità
  • Applicazione: installazioni elettriche
  • Resistenza termica: elevata
  • Affidabilità: durata nel tempo
  • Serie: OLFLEX HEAT 180 SIF
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 180 SIF con un singolo conduttore da 6 mm² di sezione, caratterizzato da isolamento specifico per alte temperature. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie adeguata per garantire efficienza e sicurezza nelle installazioni elettriche. Questo cavo è progettato per resistere a condizioni termiche elevate, assicurando affidabilità e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

Altro

peso

71 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Marrone

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

30 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Marrone

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X6Mmâ² Olflex Heat 180 Sif Marrone