Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0054106/100
Cod. Produttore
0054106/100
Cod. EAN
4044774689210

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 6 mm²
  • Guaina: Colore grigio
  • Temperatura max: 180°C
  • Tipo: Unipolare
  • Applicazione: Industriale
  • Isolamento: Alta resistenza
  • Conduttore: Materiale di qualità
  • Serie: OLFLEX HEAT
Descrizione del produttore: Cavo elettrico unipolare OLFLEX HEAT 180 SIF con sezione da 6 mm² e guaina di colore grigio. Progettato per applicazioni che richiedono resistenza a temperature elevate, garantisce un isolamento affidabile e una lunga durata nel tempo. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica per ottimizzare la conduzione elettrica. Ideale per impianti industriali e ambienti dove è richiesta una performance termica superiore.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

Altro

peso

71 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Grigio

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

30 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Grigio

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X6Mmâ² Olflex Heat 180 Sif Grigio