Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0054000/100
Cod. Produttore
0054000/100
Cod. EAN
4044774689036

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 1x6 mm²
  • Isolamento: Resistente alte temperature
  • Colore conduttore: Giallo/Verde
  • Applicazioni: Industriale e sicurezza
  • Resistenza: Usura e flessione
  • Serie: OLFLEX HEAT 180 SIF
  • Materiali: Alta qualità
  • Efficienza: Installazioni sicure
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 180 SIF 1X6 GNYE, un cavo progettato per resistere a temperature elevate. Realizzato con materiali di alta qualità, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono prestazioni affidabili e durature. La sua costruzione robusta garantisce un'eccellente resistenza all'usura e alla flessione, rendendolo perfetto per ambienti industriali. Con un diametro di 1x6 mm², OLFLEX HEAT è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e sicurezza nelle proprie installazioni elettriche.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

Altro

peso

71 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Verde-giallo

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

30 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Altro

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X6Mmâ² Olflex Heat 180 Sif Gnye