Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0065108/100
Cod. Produttore
0065108/100
Cod. EAN
4044774689999

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 180 SiF/GL 1X6
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX HEAT 180 SIF/GL con un singolo conduttore di sezione 6 mm². Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una classe e una superficie specifiche per garantire elevate prestazioni e affidabilità. Il cavo è progettato per applicazioni che richiedono isolamento termico e resistenza, assicurando sicurezza e durata nel tempo. Ideale per installazioni elettriche che necessitano di un isolamento efficace e di un conduttore robusto.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

Altro

peso

80 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Bianco

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

5,4 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

32,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Bianco

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X6Mmâ² Olflex Heat 180 Sif/Gl