Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0054002/100
Cod. Produttore
0054002/100
Cod. EAN
4044774689074

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 1x6 mm²
  • Colore: Blu
  • Temperatura max: 180°C
  • Tipo cavo: OLFLEX HEAT
  • Applicazioni: Industriale/commerciale
  • Durabilità: Materiali premium
  • Serie: HEAT 180 SIF
  • Isolamento: Alta resistenza termica
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX HEAT 180 SIF 1X6 BU, un cavo elettrico di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Questo cavo è realizzato con materiali premium che garantiscono durabilità e prestazioni eccellenti. La sua colorazione blu lo rende facilmente identificabile, mentre la sezione di 1x6 mm offre una capacità di conduzione ideale per diverse applicazioni. Perfetto per ambienti industriali e commerciali, rappresenta una scelta affidabile per chi cerca efficienza e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

6 mm²

isolamento filo

Altro

peso

71 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

materiale del conduttore

Rame

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

colore filo

Blu

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

1

diametro esterno circa

5 mm

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

30 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione / codifica colore nucleo

Blu

Integrità del circuito secondo BS 8491

No

Ritardante di fiamma secondo EN 60332-1-2

Halogen free secondo EN 60754-1

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 180 °C

Produttore

Cavo 1X6Mmâ² Olflex Heat 180 Sif Blu